USB3.0対応 有線LANアダプター
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)接続と高速ギガビット(1000BASE-T)に対応したUSB接続タイプの有線LANアダプターです。
最大転送速度約945Mbps(実測値)の高速転送を実現し、
有線LANポートがないMacBook AirやタブレットPC、UltrabookTMの
USBポートに接続すれば有線LANでの高速で快適なネットワーク接続ができます。
また、スティック型パソコン「インテル(R) Compute Stick」にも接続可能です。
規格【Ethernet規格】1000BASE-T(IEEE802.3ab)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/10BASE-T(IEEE802.3i)
ポート数1
付属品取扱説明書、サポートソフトCD-ROM
質量(g)約28
使用温度範囲(℃)5~40
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.9~10.13
コネクタ形状RJ-45
対応機種Windowsパソコン、Mac
定格電源電圧DC5V(USBバスパワーにて動作)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×77×16(突起部、ケーブル部除く)
消費電流(mA)(最大)220
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
使用湿度範囲10~90%
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3786-73
ジャンボフレーム(最大サイズ)4096byte
変換タイプUSB-LAN
内容量1台
注意
※本商品は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。)※高速Gigaの十分な速度を実現するために、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)での接続をお勧めします。
※1000BASE-Tに対応しておりますが、USBインターフェイスの通信速度に依存します。
※個人宅配送不可となります。
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07