アナログビデオキャプチャー「アナレコ」

アナログビデオキャプチャー「アナレコ」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

アナレコ」は、思い出のつまった8mmビデオテープやVHSビデオテープを、
SDカードやUSBハードディスクに簡単にダビングできるビデオキャプチャーBOXです。
ビデオカメラやビデオデッキとつないでボタンを押すだけで、ダビングOK。
テレビに懐かしい映像を映しながら、誰でもかんたんにダビングできます。
ダビングした映像は、「アナレコ」のこだわりの映像補正再生機能で美しく鑑賞できます。
さらに、別のSDカードやUSBメモリーなどに映像のコピーも可能。
思い出映像のバックアップや、家族へのプレゼント用など、便利にお使いいただけます。

付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、かんたんガイド、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番CR2025×1)本体に装着済み質量(g)約150(ボタン電池含む、ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)5~35電源ACアダプター DC5V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×32×60(突起部のぞく)消費電流(mA)最大330(本体のみ)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディア【対応カード】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(最大32GBまで対応/SDXCカードは非対応)、【対応USBストレージ】USBポータブルハードディスク、USBメモリー取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)録画時間(4GB)約1時間15分、(8GB)約2時間30分、(16G)B約5時間15分、(32GB)約10時間30分対応フォーマット(動画)MP4、(音声)MP3、(写真)JPEG端子【ビデオ入力】 Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1、コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、【オーディオ入力】 外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1 【HDMI出力】 Type A×1 CEC対応、【ヘッドフォン出力】 ステレオミニジャック×1、【メモリースロット】 SDカードスロット(記録・再生用)×1 SDカードスロット(コピー用)×1、【インターフェイス】USB 2.0ホスト×1内容量1台
注意
※対応フォーマットでも、すべてのファイルが再生できるわけではありません。表示再生不可能なファイルは「?」のアイコンで表示されます。
※横3456ピクセル×縦4608ピクセル以内のサイズでご使用ください。
※本商品で写真(静止画)の撮影(記録)をすることはできません。
※取扱指定代理店以外で購入された場合、保証が受けられなくなる場合があります。
※ご注意 ・本商品で記録した映像、音声を個人の鑑賞以外の目的で使用しないでください。
※DVDやデジタル放送など著作権保護映像は、録画できません。
※FAT32形式に対応しています。
※2TBを超える容量のハードディスク、暗号化機能や仮想ドライブ機能があるUSBストレージは対応しておりません。
※ポータブルハードディスク「HDPD-AUTシリーズ」はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39390978GV-SDREC
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする