付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、かんたんガイド、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番CR2025×1)本体に装着済み質量(g)約150(ボタン電池含む、ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)5~35電源ACアダプター DC5V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×32×60(突起部のぞく)消費電流(mA)最大330(本体のみ)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディア【対応カード】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(最大32GBまで対応/SDXCカードは非対応)、【対応USBストレージ】USBポータブルハードディスク、USBメモリー取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)録画時間(4GB)約1時間15分、(8GB)約2時間30分、(16G)B約5時間15分、(32GB)約10時間30分対応フォーマット(動画)MP4、(音声)MP3、(写真)JPEG端子【ビデオ入力】 Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1、コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、【オーディオ入力】 外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1 【HDMI出力】 Type A×1 CEC対応、【ヘッドフォン出力】 ステレオミニジャック×1、【メモリースロット】 SDカードスロット(記録・再生用)×1 SDカードスロット(コピー用)×1、【インターフェイス】USB 2.0ホスト×1