イヤーマフ L3H
特許の「Air Flow Control Technology」採用。
遮音性に優れたヘルメット対応型。
ユニバーサルアダプター(別売)でMP型ヘルメットに対応。
イヤーカップは不要時には後部へ収納可能。
NRR値27
規格ANSI S3.19-1974規格適合
材質スチール、PVC、ABS、ポリウレタン製
色ブラック
タイプヘルメット取付型
内容量1個
注意
※本体についているヘルメット用アダプタは、日本製のヘルメットにはご使用になれません。※写真内のヘルメットは商品に含まれません。