USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-Cマルチハブ/4K HDMI/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/SD & SDHCカードリーダー/ギガビット有線LANポート

USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-Cマルチハブ/4K HDMI/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/SD & SDHCカードリーダー/ギガビット有線LANポート - StarTech.com

幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB 3.1 Gen 1アダプタ
6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応
USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体
幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabook、Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど
60W Power Deliveryパススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電
後継製品あり:最新モデルDKT30CSDHPD3ではPower Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応

用途
ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電
Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続
小さな作業スペースやホームオフィスで使用
ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適
出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用
SDカードの写真・動画その他のファイルをUSB-C対応のタブレット、ノートパソコンなどの端末に転送
仕様
【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質
【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)
46
色
グレー&ブラック
対応
【ディスプレイ数】1
最大解像度
【デジタル】4096x2160p/24Hz、または3840x2160p(HDMI)/30Hz。低解像度もサポートしています。例えば、最大解像度が3840x2160p(4K)ならば、2560x1600pや2560x1440pもサポートします。
互換性
【OS】Windows7、8、8.1、10。MacOS10.11~10.14。ChromeOS、【ネットワーク】10/100/1000Mbps
ケーブル長(mm)
152
チップセット
VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、GenesysLogic-L857L、Parade-PS176、Realtek-RTL8153
USBタイプ
USB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)
【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
オス形状
USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状
HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、SD/MMCスロット、USB-C(24pin)USB給電のみ
内容量
1個
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウエアのメーカーにお問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432497DKT30CSDHPD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする