ボストン商会
和風カットソー 43308
シワになりにくく、肌触りの優しい快適な素材です。いつもサラサラとしたドライ感を保ちます。
混率(%)
ニットピケ(ポリエステル90、綿10)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39568866
43308-28
赤
S
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568875
43308-28
赤
M
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
39568884
43308-28
赤
L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
39568893
43308-28
赤
LL
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568909
43308-28
赤
3L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568918
43308-98
炭
S
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568927
43308-98
炭
M
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568936
43308-98
炭
L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
39568945
43308-98
炭
LL
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568954
43308-98
炭
3L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568963
43308-73
ベージュ
S
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568979
43308-73
ベージュ
M
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568988
43308-73
ベージュ
L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39568997
43308-73
ベージュ
LL
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39569006
43308-73
ベージュ
3L
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください