ハンドパッド 無砥粒

ハンドパッド 無砥粒 モノタロウ
(6件のレビュー)

無砥粒のため、表面をキズつけて磨くのではなく、表面の汚れを落とすイメージで仕上げます。

用途鏡などのガラス製品や洗面台、トイレのなどの陶器などの表面のクリーニング用として。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×150×9 目の粗さ無砥粒 材質化学合成繊維 耐熱温度(℃)90
注意
※研磨材は付着しておりませんが、化学合成繊維ナイロン素材によるキズが発生する事が有りますので、一度目立たない箇所で試してからご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39446488 #0-1P 1枚
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
39446497 #0-10P 1パック(10枚)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39446488 #0-1P 30085694 無砥粒 無砥粒 ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学) 30085694 ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学) 1枚 209 税込230 メーカー違いの相当品です
39446497 #0-10P 30085694 無砥粒 無砥粒 ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学) 30085694 ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学) 1枚 209 税込230 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39446497
2023-08-18
用途:
部品洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったのに取り扱い終了で残念。代替品として案内されている黄色いのは、これと比べると厚みはあるが密度は低く、柔らかいので、うちの使い方では耐久性に乏しい。再販を希望します。

対象商品:
39446497
2022-10-27
用途:
木部へのワックス塗りこみに

木部にワックスを塗り込む際、このようなナイロンたわしを使っています。研磨剤付きは木口に研磨剤が入ってしまい仕上がりが汚くなりますが、無砥粒を使うとそれが起こらないので重宝しています。耐久性は研磨剤付きの方が良いですが(これはたわしがけば立ちやすくなる)、その分木部への攻撃性は少ないのと、安いので助かります。

対象商品:
39446488
2022-02-28
用途:
工具の防塵用
サロン レイ 様 (サービス業)

無砥粒の不織布なので防塵フィルターとして使用。 洗え、型崩れせず便利。

1人が参考にしています
対象商品:
39446497
2019-06-12
用途:
ソケットの仕上げ

一般的な使い方ではないと思うのですが、ゴルフのソケットの仕上げに使えるのではないかと思い購入しましたが予想を上回るとてもきれいな仕上がりにとても満足です。
今まで色々と試しましたがこれが一番綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
39446488
2022-01-30
用途:
軽い錆びや汚れおとし
自動車・二輪車・自転車関連業

砥粒が入っていないので、酷い錆の除去には向きませんが、素材の傷が最小限ですむので、汚れ落としとして使うのには向いています。

対象商品:
39446497
2021-04-23
用途:
発電機のエアーフィルターで使用
SUZUKI 様

メーカー純正のエアーフィルターは、古くなるとぼろぼろに割れます下手をするとエンジンの中に吸い込む事故が発生します。ナイロン製ですとほとんど劣化がなく使用できます。但し3枚ぐらい重ねる必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする