乾電池式デジタルカメラ

乾電池式デジタルカメラ コダック
(2件のレビュー)

急な電池切れも心配の無い乾電池式デジタルカメラ。

有効画素数約1600万画素 質量(g)約117 付属品単三形アルカリ電池、MicroUSBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 外形寸法(mm)93.0×26.6×60.2 電源単三形アルカリ電池 メモリーSD/SDHCカード ズーム6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39457365 FZ43BK ブラック 撮影可能 1280×720(15/30fps)・640×480(30fps)・320×240(30fps) MOV(Motion JPEG)、音声:G.711[Monaural]
オープン
 
 
取扱い終了
39457374 FZ43RD レッド 撮影可能 1280×720(15/30fps)・640×480(30fps)・320×240(30fps) MOV(Motion JPEG)、音声:G.711[Monaural]
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39457374
2022-03-25
用途:
確認写真
国立大学法人千葉大学 様

商品の確認写真を撮影するために購入しました。結構、綺麗に撮れるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39457365
2021-02-01
用途:
評価サンプル撮影記録
製造業

必要十分な機能と価格の安さがあり、コストパフォーマンスに優れ大変重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする