乾電池式デジタルカメラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39457374 品番FZ43RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

急な電池切れも心配の無い乾電池式デジタルカメラ。

有効画素数約1600万画素 レッド 質量(g)約117 動画撮影可能 動画サイズ1280×720(15/30fps)・640×480(30fps)・320×240(30fps) 記録ファイル形式MOV(Motion JPEG)、音声:G.711[Monaural] 付属品単三形アルカリ電池、MicroUSBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 外形寸法(mm)93.0×26.6×60.2 電源単三形アルカリ電池 メモリーSD/SDHCカード ズーム6倍(光学4倍と併用して最大24倍) アズワン品番65-0440-69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457374
2022-03-25
用途:
確認写真
国立大学法人千葉大学 様

商品の確認写真を撮影するために購入しました。結構、綺麗に撮れるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39457365
2021-02-01
用途:
評価サンプル撮影記録
製造業

必要十分な機能と価格の安さがあり、コストパフォーマンスに優れ大変重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする