インバータ用オプション GRZG形抵抗器

インバータ用オプション GRZG形抵抗器 - 三菱電機
内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続
抵抗値(Ω)
許容電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39604819GZG300W2001本(放電抵抗器合成)50(連続)100
8,300
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
39604828GRZG2002003本直列(放電抵抗器合成)30(連続)300
16,200
8,098
8,908(税込)
当日出荷
39604837GRZG3002004本直列(放電抵抗器合成)20(連続)600
35,000
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
39604846GRZG4002006本直列(放電抵抗器合成)12(連続)1200
60,000
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
39604855GRZG2004006本直列(放電抵抗器合成)60(連続)600
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39604864GRZG3004008本直列(放電抵抗器合成)40(連続)1200
38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39604873GRZG40040012本直列(放電抵抗器合成)24(連続)2400
66,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39604855GRZG20039604828GRZG200画像準備中インバータ用オプション GRZG形抵抗器三菱電機1台
8,098
税込8,908
注文コードが変更になりました。
39604864GRZG30039604837GRZG300画像準備中インバータ用オプション GRZG形抵抗器三菱電機1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
39604873GRZG40039604846GRZG400画像準備中インバータ用オプション GRZG形抵抗器三菱電機1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする