曜日別特売

【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4

【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4 - 東洋物産(ESPADA)

船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。
平水船舶に搭載可。

浮力(kg)9.3材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(g)670タイプ1人用寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60型式承認番号745内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39630037TC-4
10,500
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする