浅野金属工業
ダルマブロックPB型(ベアリング入)
シーブの溝はラウンド型です。
サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
使用荷重(t)
1.6
材質
SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
268
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
44
寸法t(mm)
25
寸法B(mm)
110
寸法D1(mm)
78
ロープ径(Φmm)
(最大)22
寸法L2(mm)
137
寸法B2(mm)
10.5
寸法B1(mm)
22
寸法t1(mm)
56
ベアリング呼び番号
6304
シーブ径(mm)
100
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
5
内容量
1台
注意
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39866619
AK1691
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください