浅野金属工業
強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)
使用荷重(t)
5
材質
特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅
質量(kg)
12.2
寸法L(mm)
391
寸法d(mm)
23
寸法L1(mm)
50
寸法B(mm)
167
寸法D1(mm)
132
ロープ径(Φmm)
(最大)20
寸法L2(mm)
190
寸法B2(mm)
13
寸法B1(mm)
38
寸法t1(mm)
93
ベアリング呼び番号
6308
シーブ径(mm)
150
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
4・8・4
内容量
1台
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※本体中央のナットは左ねじになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39866689
AK1783
¥
231,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください