浅野金属工業
AKブロックⅢ-A型ハッカー
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1台
注意
※ハズレ止めフックはございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39866804
AK10151
0.5
1.25
259
22
24
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866813
AK10156
0.5
1.8
259
22
24
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866829
AK10152
1
2.7
340
32
28
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866838
AK10157
1
3.75
340
32
28
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください