曜日別特売

AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー

AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー - 浅野金属工業

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。

材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39866847AK10171-0.5
30,20029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866856AK10172-1
48,70047,980
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18274010AK10172【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1
48,70047,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする