曜日別特売

吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) - 浅野金属工業

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。
十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。
本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。
シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。
シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。

材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304内容量1台
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製を2枚使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39866987AK10051-1
54,00053,980
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866996AK10052-1.3
92,00088,980
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18274001AK10052【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.3
83,40079,980
40,980
アウトレット
45,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする