巾広ワニブロック(ベアリング入)

巾広ワニブロック(ベアリング入) - 浅野金属工業

巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。
ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。
ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。
シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。

使用荷重(t)1材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)5.9寸法L(mm)395寸法d(mm)20寸法L1(mm)52.5寸法t(mm)50寸法B(mm)139寸法D1(mm)80ロープ径(Φmm)(最大)30寸法L2(mm)208寸法B2(mm)19寸法B1(mm)27寸法t1(mm)102ベアリング呼び番号6007シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8・14内容量1台
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39867014AK10083
83,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする