曜日別特売

屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)

屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用) - ダイケン

A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。

容量(L)436内容積(L)485トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2内容量1台
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。※設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。※容量200L(灯油)を超えるタンクは火災予防条例による規制を受けます。※防油堤の設備、設置場所、標識、消防署への届け出など規制内容は各市町村によって異なります。※所轄の消防署でご確認の上施工願います。※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904306HTK490JU
113,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥18,000/税込¥19,800
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする