デジタル接地抵抗計(1レンジ)

デジタル接地抵抗計(1レンジ) 横河計測

3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。

用途接地抵抗測定用。 トラスコ品番392-5382 質量(g)550 電源単3乾電池(R6P)×6本(付属) 地電圧200V 接地抵抗(Ω)2000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39901445 EY200
39,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39901445 EY200 39422284 EY200 EY200 ディジタル接地抵抗計 横河計測 39422284 ディジタル接地抵抗計 横河計測 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする