オルガノ
漏水検知器
漏水検知器OLC-1用のバルブセットです。給水元に設置することで、漏水の際、自動的に給水を停止します。水道蛇口への取付が可能です。
用途
漏水検知器用バルブ
トラスコ品番
116-5138
セット内容
モーターバルブ 万能口金
幅(mm)
150
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
70
奥行(mm)
80
電源(V)
AC100
内容量
1セット
注意
※漏水検知器OLC-1は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39923714
950410
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません