曜日別特売

クリヤーブック<NEOS>用替紙

クリヤーブック<NEOS>用替紙 - コクヨクリヤーブック<NEOS>用替紙 - コクヨ

背幅が広がり最大収容ポケット枚数約1.5倍になったクリヤーブック(替紙式)がNEOSシリーズに登場
書類量に応じて背幅が変わるので収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずキレイに収容可能です。
書類がとじ穴に近寄りにくいガイド機能付きで多くのポケットが収容できます。
また破れにくい厚口ポケットなので耐久性が高く長期保管にも最適です。

サイズA4-S仕様中紙なし材質R-PP穴数2、4、30穴対応寸法(縦×横)(mm)外寸:302×234、ポケット内寸:29×213グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39628436ラ-NE880
380
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする