差込みコネクターWGTシリーズ

差込みコネクターWGTシリーズ ワゴジャパン
(1件のレビュー)

ワゴクリアの定番シリーズ平型形状を採用

定格電流(A)20 定格電圧(V)300 適合電気用品 材質スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅、スズメッキ、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート、絶縁カバー:耐熱性66ナイロン 長さ(mm)むき出し:12~13 適合電線径(Φmm)単線(銅):1.2、16、2.0 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39992043 WGT3-05 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
39992068 WGT5-05 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39992043
2020-09-30
用途:
屋内配線工事屋内

品質には何ら問題ありません。
少量で購入できるので有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする