NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受 アンギュラ玉軸受 UDF/GMP5# アンギュラ玉軸受 UDF/GMP5# 注文コード 73438182 幅(mm)16 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7000UDF/GMP5# 内径(Φmm) 選択解除 10 内径d(Φmm) 選択解除 10 外径D(Φmm) 選択解除 26 幅B(mm) 選択解除 8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73438182 7000UDF/GMP5# 10 10 26 8 ¥8,380 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ 302型、310型共通 No.32 ボールベアリング0.5"ID クマエンジニアリング 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ガイドホイールSUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工 税込¥1,318~ ¥1,198~ (12) 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx1個セット クマエンジニアリング 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ピロー形ユニット 旭精工 税込¥1,428~ ¥1,298~ (13) 円筒ころ軸受 NU NT 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥104,478~ ¥94,980~ 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 税込¥623~ ¥566~ (5) ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 302型、310型共通 No.33 ボールベアリング0.625"ID クマエンジニアリング 税込¥8,468~ ¥7,698~ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 税込¥664~ ¥604~ (2) プランマブロック SN500形 トーホー 税込¥7,588~ ¥6,898~ デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥494,780~ ¥449,800~ シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 精密ロックナット EVN 税込¥8,468~ ¥7,698~ パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥131,780~ ¥119,800~ 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック 税込¥802,780 ¥729,800 バスケットへ 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品