NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受 自動調心ころ軸受 TS2BKC3 自動調心ころ軸受 TS2BKC3 注文コード 73470748 73472412 軌道輪形状自動調心ころ軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TS2-22244BKC3 TS2-23032BKC3 内径d(Φmm) 選択解除 160220 外径D(Φmm) 選択解除 240400 幅B(mm) 選択解除 60108 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73470748 TS2-22244BKC3 220 400 108 ¥462,000 ¥199,800 ¥199,800 ¥219,780 (税込) 4日以内出荷 73472412 TS2-23032BKC3 160 240 60 ¥106,150 ¥43,980 ¥43,980 ¥48,378 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥813 ¥739 バスケットへ シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ プランマブロック SN500形 トーホー 税込¥7,588~ ¥6,898~ 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) ピロー形ユニット 旭精工 税込¥1,428~ ¥1,298~ (13) 円筒ころ軸受 NU NT 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,335~ ¥3,032~ シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シェル形針状ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ) 税込¥296 ¥269 バスケットへ 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 税込¥623~ ¥566~ (5) シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥12,078~ ¥10,980~ シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 税込¥13,178~ ¥11,980~ シンJIS SUS カタマルキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 302型、310型共通 No.32 ボールベアリング0.5"ID クマエンジニアリング 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ガイドホイールSUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ シンJIS S45C カタマルキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品