NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受 自動調心ころ軸受 TS3BL1 自動調心ころ軸受 TS3BL1 注文コード 73471746 軌道輪形状自動調心ころ軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TS3-22332BL1 内径d(Φmm) 選択解除 160 外径D(Φmm) 選択解除 340 幅B(mm) 選択解除 114 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73471746 TS3-22332BL1 160 340 114 ¥306,900 ¥129,800 ¥129,800 ¥142,780 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx3個セット クマエンジニアリング 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx1個セット クマエンジニアリング 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工 税込¥1,318~ ¥1,198~ (12) 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 税込¥2,418~ ¥2,198~ 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 税込¥623~ ¥566~ (5) S45C シンJIS ヘイコウキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥813 ¥739 バスケットへ ガイドホイールSUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ プランマブロック SN500形 トーホー 税込¥7,588~ ¥6,898~ SUS シンJIS リョウマルキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥9,348~ ¥8,498~ 円筒ころ軸受 NU NT 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ S45C キュウJIS ヘイコウキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN 税込¥8,138~ ¥7,398~ ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールド SMT(南海精工所) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品