NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受 深溝玉軸受 LLBC3P6/4T 深溝玉軸受 LLBC3P6/4T 注文コード 73480846 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6202LLBC3P6/4T 6203LLBC3P6/4T 内径d(Φmm) 選択解除 1517 外径D(Φmm) 選択解除 3540 幅B(mm) 選択解除 1112 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73480846 6202LLBC3P6/4T 15 35 11 ¥1,140 ¥469 ¥469 ¥516 (税込) 4日以内出荷 73480977 6203LLBC3P6/4T 17 40 12 ¥1,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 円筒ころ軸受 NU NT 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥23,078~ ¥20,980~ 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 税込¥664~ ¥604~ (2) 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 税込¥13,178~ ¥11,980~ 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 税込¥623~ ¥566~ (5) シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工 税込¥1,318~ ¥1,198~ (12) ピロー形ユニット 旭精工 税込¥1,428~ ¥1,298~ (13) 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 302型、310型共通 No.32 ボールベアリング0.5"ID クマエンジニアリング 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx3個セット クマエンジニアリング 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ガイドホイールSUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN 税込¥8,138~ ¥7,398~ 精密ロックナット EVN 税込¥8,468~ ¥7,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品