NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受 深溝玉軸受 LLHCM/2ASQ 深溝玉軸受 LLHCM/2ASQ 注文コード 73481178 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6204LLHCM/2ASQK 内径d(Φmm) 選択解除 20 外径D(Φmm) 選択解除 47 幅B(mm) 選択解除 14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73481178 6204LLHCM/2ASQK 20 47 14 オープン ¥669 ¥669 ¥736 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 税込¥13,178~ ¥11,980~ プランマブロック SN500形 トーホー 税込¥7,588~ ¥6,898~ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx3個セット クマエンジニアリング 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ サイクロ減速機 住友重機械工業 税込¥50,578~ ¥45,980~ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 302型、310型共通 No.33 ボールベアリング0.625"ID クマエンジニアリング 税込¥8,468~ ¥7,698~ タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) 税込¥2,178~ ¥1,980~ 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 税込¥2,418~ ¥2,198~ シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ピロー形ユニット 旭精工 税込¥1,428~ ¥1,298~ (13) 精密ロックナット EVN 税込¥8,468~ ¥7,698~ ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥813 ¥739 バスケットへ ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 税込¥623~ ¥566~ (5) 302型、310型共通 No.32 ボールベアリング0.5"ID クマエンジニアリング 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) サイクロ減速機 住友重機械工業 税込¥37,378~ ¥33,980~ シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工 税込¥1,318~ ¥1,198~ (12) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品