ファン付きウェア ベスト(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット)
バッテリーポケット付き。ファンは取り外して掃除ができる。ベストタイプ。紫外線防止加工、赤外線防止加工。首元に風が抜けやすいエアーバックダクト。裾総ゴム仕様。買ってすぐに使えるジャケットとファン、バッテリーのフルセット。農作業、犬の散歩、スポーツ、趣味、レジャーなど様々なシーンで活躍するファン付きウェア。
用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。
セット内容オリジナルジャンパー×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個
色ライトグレー
材質ジャンパー:ポリエステル100%
厚さ(mm)コンパクトファン:42
質量(kg)1(リチウムイオンバッテリー:125g、コンパクトファン::57.8g)
タイプベスト
穴径(Φmm)ジャンパーの服:72
連続使用時間(ターボ)約3時間30分、(強)約5時間、(中)約8時間、(弱)約12時間30分
機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、赤外線防止加工
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ファン外径(Φmm)82
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リチウムイオンバッテリー:5.6×2.2×7.3
風量調整4段切り替え可能
充電時間(時間)約3~3.5
バッテリー容量(mAh)2600
ファンコンパクトファン
内容量1着
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40333528
2020-07-23
- 用途:
- ゴルフや釣りや軽作業時
ワールドピース 様
(その他業種)
凄く軽くて風も逃げなく涼しく快適
バッテリーが2時間もたない、、
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 40333519
2019-08-06
- 用途:
- ゴルフ、犬の散歩、庭仕事、車の運転時など
その他業種
今まで汗が流れるような場面で、汗ばむ程度で済み、大助かりです。
ファンの位置をもう少し横にすると、車の運転時背中を背もたれに
預けることができる。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40333519
2019-07-29
- 用途:
- 宅配荷物の仕分け作業時
自動車・二輪車・自転車関連業
快適です。4段階中の2の強さで4時間の連続使用でバッテリーは半分弱に減ります。宅配荷物を抱え込んで運ぶので、明るい色の生地はすぐ汚れます。濃い色のウエアも選べると良かったと思います。
3人が参考にしています