ポータブル ミニ冷温庫 4L
お部屋でも車でも使える2電源。夏は保冷、冬は保温で使える1台2役機能。
用途保温、家庭用、車載用、アウトドア、業務用、レジャー、キャンプ、車便利グッズ、釣り、バーベキュー、BBQ、ドライブ、スポーツに。車載用冷蔵庫、冷温庫、温冷庫、クーラーボックス、タオルウォーマー、タオルクーラーとして。
内容積(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×250
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)、DC12専用
電源コード(m)AC電源コード、DC電源コードともに2
保冷温度5-10℃
保温温度55-60℃
収納の目安185ml缶最大6本、350ml缶最大4本
内容量1台
サービス機器類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40326406
2021-06-11
- 用途:
- 介護用のホットタオルの保管
医療・福祉・介護関連業
介護用のホットタオルを入れてます。いる時にすぐ使えるのでたすかってます。値段も手頃で大きさも家庭用にはいいのですが、5時間以上連続で使えないので時間を決めてコンセントに差し込んでいます。
2021-01-01
- 用途:
- 缶コーヒー 飲み物の保温
その他業種
最初 きちんと
温まるかな?って思ったけど
意外に温まりました。
少し時間かかるかな?って
感じですが よかったです。
- 対象商品:
- 40326415
2020-12-23
- 用途:
- お店のお客様用タオルを冷温。
飲食業
使用して一年位で冷蔵が効かなくなった。
その後、温蔵も壊れました。
ちょっと残念です。
1人が参考にしています