リヒトラブ
AQUA DROPs コンパクトバインダー
表紙が360°折り返せるので机が広くつかえる!さらに軽量とじ具で持ち運びラクラク。
サイズ
B5
タイプ
タテ型(S型)
穴数
26
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
収納枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40349138
N-5023-8
8青
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ40枚
16×210×267
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40349095
N-5023-1
1乳白
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ40枚
16×210×267
¥
420
取扱い終了
返品不可
40349104
N-5023-3
3赤
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ40枚
16×210×267
¥
420
取扱い終了
返品不可
40349113
N-5023-5
5黄
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ40枚
16×210×267
¥
380
取扱い終了
40349129
N-5023-6
6黄緑
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ40枚
16×210×267
¥
380
取扱い終了
40349147
N-5024-1
1乳白
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ100枚
24×215×267
¥
560
取扱い終了
40349156
N-5024-3
3赤
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ100枚
24×215×267
¥
560
取扱い終了
40349165
N-5024-5
5黄
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ100枚
24×215×267
¥
500
取扱い終了
40349174
N-5024-6
6黄緑
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ100枚
24×215×267
¥
500
取扱い終了
40349183
N-5024-8
8青
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
リーフ100枚
24×215×267
¥
560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
AQUA DROPs コンパクトバインダー
参考になった