パスタマシン電動

パスタマシン電動 インペリア

置く場所を選ばないパスタマシーン。
さらに静かな運転音です。手動でも動きます。
スイッチをオンにして木製の巻き込み防止板をおろすと動きます。

付属品替刃用ハンドル小、本体用木製トレー、本体替刃用連動軸 材質スチールクロムメッキ 質量(kg)14.75 電圧交流単相120V、190W、60Hz/アース付コンセント ローラー幅(mm)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×250 開口寸法(mm)(ローラー最小)0.1 最大開口(mm)(ローラー)5 内容量1個
注意
生地をある程度薄くのしてからローラーにかけてください。
カッターは別売りです。
ダイヤルの回しすぎは故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40569437 PRO220
398,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする