AC充電器 ストレート

AC充電器 ストレート カシムラ

家庭用AC電源(コンセント)から携帯電話機のバッテリーを充電する携帯電話機用充電器。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。

出力5V/500mA ホワイト 質量(g)40 使用温度範囲0~40℃ ケーブル長(m)約1.4 本体寸法(mm)47×45×16 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40562044 AJ-332
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする