YJ-19 ZENITH(ゼニス)

YJ-19 ZENITH(ゼニス) ワイズギア

静音設計で風切り音が低減。より快適なツーリングが楽しめる。
風をコントロールする「エアインテーク」「リアベンチ4ホール化」を採用。
「スピーカー収納スペースの新設」と、「メッシュ生地の採用」でインカムの快適性アップ。
メガネスリット採用。メガネ装着ライダーにも快適なフィット感。
サンバイザー標準装備なので、走行シーンに合わせ良好な視界を確保。乗車姿勢に合わせて、2段階の位置で固定することが可能。
チンバーUPで快適!片手でワンタッチ開閉可能。
最適バランス重心で快適、長時間でも快適ツーリングが可能。
肌触りのよい包みこむようなソフトフィット感
内装表地には吸汗速乾性に優れ、抗菌効果を発揮するSUPERCOOLを採用

規格JIS2種・SG 材質ポリカーボネイト複合素材 機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、SUN VISOR 内容量1個
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40646909 90791-2351W S パールホワイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646918 90791-2351M M パールホワイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646927 90791-2351L L パールホワイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646936 90791-2351X XL パールホワイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646945 90791-2352W S メタルブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646954 90791-2352M M メタルブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646963 90791-2352L L メタルブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646979 90791-2352X XL メタルブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646988 90791-2353W S ラバートーンブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40646997 90791-2353M M ラバートーンブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647006 90791-2353L L ラバートーンブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647015 90791-2353X XL ラバートーンブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647024 90791-2354W S アンスラサイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647033 90791-2354M M アンスラサイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647049 90791-2354L L アンスラサイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647058 90791-2354X XL アンスラサイト
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647067 90791-2355W S ワインレッド
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647076 90791-2355M M ワインレッド
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647085 90791-2355L L ワインレッド
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40647094 90791-2355X XL ワインレッド
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする