ピュアホースオイル 100ml 馬油100%保革剤

ピュアホースオイル 100ml  馬油100%保革剤 SEIWA(誠和)
(2件のレビュー)

加脂剤の中では最大の浸透力がある保革剤です。革の内部深くまで浸透し、油分を補い、うるおいを与え、革の繊維の摩擦をおさえて柔軟性をもたらします。
酸化(脆化)・老化・汚れを防ぎ、革の内部で細菌を包み込んでカビの発生を抑制します。自然な風合いの仕上げ剤としても、手縫い時の手あか汚れ防止としても人気です。

使用方法1. キレイな布(ウエス)に少量とり、革の表面に円を描くようにうすくのばします。2. 布を取り替え、ていねいに余分なオイルを拭き取ります。ベトつきがなくなり、自然なツヤ感が得られます。 容量(mL)100 内容量1個
注意
※仕上げ剤として使用する場合は、レザーガード、レザーライトスプレーをした後に塗ると、汚れを強力に防止します。
※布は綿などの布地がおすすめです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40644845 -
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40644845
2022-07-11
用途:
車の皮革部分の保護に使用。

ホースオイルは伸びがよくシート全体に塗っています。その他スマホの保護として使用している皮の部分に使用しています。その他皮革部分に使用しており満足しております。

対象商品:
40644845
2019-04-20
用途:
自転車の革サドルのメンテナンス用です。
製造業

実に色々な保革油を使用してきましたが、実に使いやすい保革油です。浸透がすごく良いのには驚きました。型崩れせずしっとりとします。ほぼ40年前のサドルもこの保革油で良いコンディションを保てそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする