スタンド式工場扇(アルミ羽根)

スタンド式工場扇(アルミ羽根) ナカトミ
(22件のレビュー)

伸縮可能で高さを調節できます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
左右約80度、自動首振りします。
風量3段階調節。

羽根(Φmm)450 上下調整3段階 羽根枚数4 仕様サーマルプロテクター付、自動首振りツマミ付、スピンナー固定式、ダイヤル式スイッチ、三脚固定タイプ 質量(kg)約6.2 タイプエコノミー 電源(V)単相100(50/60Hz) 規格PL保険:加入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1170~1310 風量(m3/min)120/138 電源コード(m)約2.2 消費電力(W)(50/60Hz)140/150 風速(m/min)240/276 保証期間1年 風量調整弱、中、強 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/70 材質(羽根)アルミ製 首振り約80度 定格電流(A)(50/60Hz)1.64/1.54 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40662695 NIF-4518S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40662695
2023-02-13
用途:
溶接時
製造業

溶接後に使用します。どうしても工場内にこもるので換気と扇風機で臭いを飛ばしています。

対象商品:
40662695
2021-10-20
用途:
農業、乾燥機よりのモミ排出時の換気用
農・林・水産業

十分に満足です。あえて改良点を上げるとすると、電源ケーブルが少し短いです。

対象商品:
40662695
2021-02-03
用途:
解体作業

軽くて運びやすく助かった。段階に大差なくやや減点。

対象商品:
40662695
2020-12-22
用途:
倉庫作業時
農・林・水産業

組立も簡単ですぐ使用できて使い勝手いいです。
弱でも充分の力強さがあります。
二台まとめて購入し、また追加で購入しようか検討中です。

対象商品:
40662695
2020-09-07
用途:
ガレージの送風用
太陽産業 様

約40平米のガレージでの使用です。普通の扇風機とは違い、アルミフィンで風量も安定しているで弱でも十分です。エアコンの空調補助としても十分です。三脚が調整ができず場所ととりますが、家庭用扇風機とは風量が別格なので、広範囲用にはおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
40662695
2020-09-19
用途:
浴室の換気・乾燥目的
医療・福祉・介護関連業

アルミの羽根が丈夫な感じがし気に入っております。安価な割に全多的にもしっかりした作りになっているように感じます。耐久性にも待しています。

対象商品:
40662695
2020-08-17
用途:
車両整備時の使用

セール価格になっていたので購入。アルミファンであるので、耐久性もそこそこかと思い購入。使用については、特に不満もなく、お手頃価格なのでよかった。
強・中・弱あるが、風量の差は少ないが、工場扇なので弱でも強力なので問題なし。

対象商品:
40662695
2020-07-23
用途:
加工作業時
製造業

作業現場で使用して居ます。
風量もあり、快適な作業環境が出来ました。
コストにも満足です。
安価なため、壊れやすいんじゃないかと少々心配はしていますが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする