組立も簡単ですぐ使用できて使い勝手いいです。
弱でも充分の力強さがあります。
二台まとめて購入し、また追加で購入しようか検討中です。
約40平米のガレージでの使用です。普通の扇風機とは違い、アルミフィンで風量も安定しているで弱でも十分です。エアコンの空調補助としても十分です。三脚が調整ができず場所ととりますが、家庭用扇風機とは風量が別格なので、広範囲用にはおすすめです。
アルミの羽根が丈夫な感じがし気に入っております。安価な割に全多的にもしっかりした作りになっているように感じます。耐久性にも待しています。
セール価格になっていたので購入。アルミファンであるので、耐久性もそこそこかと思い購入。使用については、特に不満もなく、お手頃価格なのでよかった。
強・中・弱あるが、風量の差は少ないが、工場扇なので弱でも強力なので問題なし。
作業現場で使用して居ます。
風量もあり、快適な作業環境が出来ました。
コストにも満足です。
安価なため、壊れやすいんじゃないかと少々心配はしていますが…