曜日別特売
モノタロウ

ポリエチレン手袋 外エンボス ロングタイプ

ポリエチレン手袋 外エンボス ロングタイプ - モノタロウ
(15件のレビュー)

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。
外側にエンボス加工が施されています。
長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。
素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。
輪ゴム付きでズレを防止。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等クリアサイズフリー全長(cm)約60入数(枚)30エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.04規格食品衛生法適合中指長(cm)約8手の平幅(cm)約12.5内容量1箱(30枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光や高温多湿での保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40718117-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40718117-1560611754320- ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117ポリエチレン手袋 外エンボス ロングモノタロウ1箱(30枚)
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40718117
2023-02-13
用途: 水仕事に使用
卸売・小売業

短時間で、パッと使うにはとても良いですが、すぐにどこからか水が浸入します。
少し時間を使う作業の際は、普通のエンボス使い捨て手袋を着用し、この手袋を2重にして作業をしています。
お安いので、助かります。

対象商品 : 40718117
2023-05-18
用途: 設備洗浄
鉱業

肘上までしっかりカバーできたので作業時汚れが付かずに
できました。たくさん入っているのでコスパもいいです。

対象商品 : 40718117
2023-04-27
用途: 車両整備
農・林・水産業

サイズが選べないのは、大きなマイナス。通常のMサイズだと、小さい。

対象商品 : 40718117
2023-02-18
用途: 日常
製造業

価格はどこよりも安く、ゴムが付いているので、ずれることもなく良かったです。

対象商品 : 40718117
2023-06-23
用途: 機械メンテ
農・林・水産業

サイズが小さいので指先に余裕がない。
耐久性も低く作業中に破けてしまう。

対象商品 : 40718117
2022-04-29
用途: 石油洗浄時
アトリエ ダンその他業種

石油での洗浄時この手袋を先につけて厚手の手袋をして作業、使い捨て腕カバーより使い勝手が非常に良い、腕迄カバーでき厚地手袋がスムーズに付けられ、手首に締付感が無いので使用感もよい。乳白色は汚れが目立っていいような?

対象商品 : 40718117
2021-12-12
用途: タンク内の洗浄

丈夫で使いやすいです。この手の商品は大きすぎるものが多く、指先ががばがばで使いづらいものが多いですがこれは丁度良い大きさなので細かい作業にも重宝しています。
ただ少し短く感じる時があるので出来ればもう少し長いものも販売して欲しいです。

対象商品 : 40718117
2022-02-27
用途: メンテ,塗装、洗濯他

まだ一双しか使っていませんが、指がブカブカにならず使い易かったです。長さも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする