曜日別特売

プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ

プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ - ナビス(アズワン)

袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。

仕様
※ケース販売※外エンボス加工※左右兼用※★商品は 8-2589-01(プロシェアポリエチレンロング手袋フリーサイズ)×10個のお届けとなります。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
箱:300×150×85
全長(mm)
600
サイズ
フリー
厚さ(μm)
20
アズワン品番
8-2589-51
内容量
1ケース(10箱×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205310150枚×10
20,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする