東進
プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)
掃除や介護現場などでも使えて細かい作業もしやすい
用途
使い切り手袋
厚さ(mm)
0.06±0.04
全長(mm)
240
内容量
1セット(100枚)
注意
※パウダー有無:なし/材質:PVC/生産国:中国
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81303665
-
S
7
9
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
81303681
-
L
9
11
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
81303690
-
M
8
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください