曜日別特売

ポリエチレン手袋

ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ポリエチレン手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)

食品衛生法適合品。弾力性に優れ、ぴったりフィットするポリエチレン手袋です。便利な左右兼用タイプなので、無駄なく使えます。外側エンボス加工ですべりにくい。

用途
食品管理、調理・盛り付け、食事の補助、ビュッフェ・バイキング、清掃作業など
材質
低密度ポリエチレン / LDPE
厚さ(mm)
0.08
クリア
内容量
1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80160355AG7520SS25721
469
459
505(税込)
3日以内出荷
80160371AG7520L27.59.134
469
459
505(税込)
3日以内出荷
80160380AG7520S27.57.227
469
459
505(税込)
3日以内出荷
80160389AG7520M27.58.331
469
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする