こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
(39)
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
材質ステンレス
質量(g)151
測定範囲(mm)150
最小読取値(mm)0.05
全長×幅W×厚さ(mm)230×78×9
デプスバー(有・無)有
内容量1個
注意
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。
バーニア読取式の標準タイプノギスです。