標準ノギス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41600327 品番M-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バーニア読取式の標準タイプノギスです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途外径、内径、段差、深さの測定に 材質ステンレス 質量(g)151 測定範囲(mm)150 最小読取値(mm)0.05 全長×幅W×厚さ(mm)230×78×9 デプスバー(有・無)
注意
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41600327
2020-01-16
用途:
簡易測定
その他業種

プラスチック製のケースに入っています。
至って普通のノギスです。

対象商品:
41600327
2019-06-06
用途:
測定作業
大塚産業株式会社 様

一流ブランドの製品と何ら変わらないクオリティです。スライド部分も丁度良い滑り具合です。

1人が参考にしています
対象商品:
41600327
2019-07-13
用途:
ノギスメーカーのと遜色なし
その他業種

低価格なので使用するまで、不安でしたがこの価格でノギスメーカーのものと遜色ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする