連結平台車 樹脂製 TPR車輪 平行積み可能
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。
あわせてスタッキング(積み重ね収納)も可能で保管の際も場所を取りません。
4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。
用途荷物の運搬に
車輪幅(mm)24
キャスター4輪自在
荷台寸法(mm)400×600
材質(天板)樹脂
騒音対策あり
内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61648424 | - | 77508114 | - |
![]() |
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ | モノタロウ | 1台 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61648397 | - | 77508139 | - |
![]() |
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ | モノタロウ | 1台 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61648406 | - | 77508148 | - |
![]() |
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ | モノタロウ | 1台 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61648415 | - | 77508096 | - |
![]() |
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ | モノタロウ | 1台 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
40700793 | - | 77508114 | - |
![]() |
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ | モノタロウ | 1台 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 61648397
2023-04-14
- 用途:
- 荷物移動
サービス業
部屋で使用しています。キャスター音が静かで良いので
機材運搬でも使いたい。追加購入検討しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61648424
2022-12-04
- 用途:
- 倉庫内の荷物の保管
株式会社アフターバーナー 様
(サービス業)
台車保管時は、コンパクトにまとまり、運用においては、音も静かで組み合わせることで、大きさの自由度もあり、大変便利。今後必要に応じて増やす予定。
- 対象商品:
- 61648424
2022-03-16
- 用途:
- 果樹(柿)収穫後の保管に台車として使用。
株式会社弥生 様
とにかく、軽い。
とにかく、動きがスムーズ。
果樹(柿)のコンテナを4段積みにしています。
動き始め時が非常にスムーズなので助かっています。
従来からは、木製を使っていましたが、これに徐々に切り替えていきたいので
もう少し、購入する予定です。
- 対象商品:
- 61648406
2022-01-14
- 用途:
- 工場内の移動や運搬
以前は他のモノタロウシリーズを使用していましたが廃盤になった為こちらを購入。以前の類似台車に比べて天板がしっかりとしている為、安心して使用できます。ラベルが台車に直接貼り付いている物もありましたが、できれば梱包袋にラベル貼りで統一して頂ければもっと良いです。