曜日別特売
モノタロウ

連結平台車 ミニ 樹脂製 TPR車輪 平行積み・十字積み可能

連結平台車 ミニ 樹脂製 TPR車輪 平行積み・十字積み可能 - モノタロウ
(57件のレビュー)

軽やかなキャスターで静かに快適走行。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。
あわせてスタッキング(積み重ね収納)も可能で保管の際も場所を取りません。
平行積み・十字積みのいずれも可能です。
4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。

用途荷物の運搬に材質(車輪)TPR車輪幅(mm)27キャスター4輪自在キャスター径(Φmm)63材質(天板)樹脂特性スタッキング可内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40700836-80285×4201002ブラック
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61648388-80285×4201002ブラウン
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40700836-23983340-- 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983340連結平台車 ミニ エラストマー車輪モノタロウ1台
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61648388-23983349-- 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 23983349連結平台車 ミニ エラストマー車輪モノタロウ1台
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 荷物移動
サービス業

ペットボトル箱の移動に使用しています。
大きさもちょうど良く移動したい時もかつがなくて良いのでとて助かります。

2024-09-18
用途: コピー用紙等重いものを置いています。
富士積算サービス業

コピー用紙等を置いていますが事務所が狭いので何かと移動させるのに大変重宝しています。

対象商品 : 40700836
2023-10-17
用途: ビールケースの運搬
飲食業

ビールケースの運搬に使用。収納にもサイズがちょうどよい。
4軸とも自由キャスターなので、多少操作にコツがいる。
滑り止めは2カ所付いているが、ビールケースだと効かないので、ゴム板を張り付けた。
安価なのも魅力。

2023-08-10
用途: 作業
サービス業

この価格帯でMax80kgまで使えて縦横連結もできる。
前に買ったミニ台車の価格を考えると2つ買える。

対象商品 : 61648388
2023-05-15
用途: 荷物の移動

縦にも横にも連結出来る、つまり、正方形に近い形にも出来る。荷物の大きさに応じて連結すれば良い。
値段が他所よりカナリ安いのでは?
以外に台車って、高いですよね。
コレは、安いから、自分で作るより、買った方がいいと
思います。

1が参考にしています
対象商品 : 61648388
2023-07-01
用途: ポリタンクでの常備に
不動産業

常備水の保管時に最適。20リットル入った水の移動時はとても重宝しています。

対象商品 : 61648388
2023-06-21
用途: 細長い場所に荷物を収納するのに使用
株式会社アーバンテック

大きな段ボールに入ったものを細長い場所の奥に収納するのに使用しています。
値段が安く、小さいので思った通りに使用でき、満足しています。

対象商品 : 61648388
2023-05-13
用途: 重量のある箱をのせ、移動を楽にしています
その他業種

重いものをのせても安定感があります。落ち着いた色で、高級感があり、大きさも丁度よく、部屋に置いておいても目立ちません。思いボックスをのせ、移動するのにも楽で、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする