曜日別特売

上皿自動秤 K-1型 平皿

上皿自動秤 K-1型 平皿 - SK(新潟精機)

国家検定品です。
取引証明用として使用できる秤です。

用途
質量の計測に。
計量皿寸法(mm)
210×210
目盛板径(Φmm)
205
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40740097-800-2
¥10,500
取扱い終了
40740106--25
¥10,000
取扱い終了
40740115--410
¥10,000
取扱い終了
40740124--820
¥10,000
取扱い終了
40740133--1250
¥10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする