トップ
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
(1件のレビュー)
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。
最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ
針無
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
2.5
5
10
20
30
50
内容量
1箱(25本)
1箱(50本)
1箱(100本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740964
1081
1箱(100本)
2.5
¥
3,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
40740973
1082
1箱(100本)
5
¥
4,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
40740989
1083
1箱(100本)
10
¥
5,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40740998
1084
1箱(50本)
20
¥
4,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
40741007
1085
1箱(50本)
30
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
40741016
1086
1箱(25本)
50
¥
6,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください