トップ
トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
先端形状
浣腸器型
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40741558
63
1箱(10本)
20
¥
26,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
40741567
64
1箱(5本)
30
¥
18,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
40741576
65
1箱(5本)
50
¥
24,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
40741585
66
1箱(5本)
100
¥
45,160
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください