トップ
トップ硝子注射筒 ツベルクリンインターチェンジャブル
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプ
セット品
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40741594
52
1
¥
22,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
40741603
53
2
¥
22,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください