除菌クリーナーEX

除菌クリーナーEX シーバイエス 除菌クリーナーEX シーバイエス 除菌クリーナーEX シーバイエス
(2件のレビュー)

2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。

用途
水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
液性アルカリ性 成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 使用希釈倍率20~120倍 アズワン品番64-9290-51 商品タイプ業務用 内容量1個(5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40743028 6028389
7,045
4,998
5,498 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途:
ゴミ庫の清掃
都市環境開発株式会社 様 (不動産業)

マンションのゴミ庫の清掃に使用しております。コスパもよく非常に重宝しております。

対象商品:
40743028
2020-08-02
用途:
壁や机など除菌に

かなり薄めて使えるので十分な量があります。このご時世なので除菌は大切かと思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする