曜日別特売

フリーコート

フリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイントフリーコート - アトムハウスペイント

つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。

用途
屋内木部:(巾木、窓枠、家具等)
屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等)
鉄部:(門扉、フェンス、物置等)
ビニールクロス
仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※鉄部への塗装は、事前にさび止め塗料を塗ってください。※繊維かべや砂壁に塗装の際は、事前にアトム水性下塗剤をご使用ください。※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。※塗れない場所の代表例:浴室床・ユニットバス・池など水が溜まる所・油分がある所・アルミ・ステンレス。磁器タイル・化粧合板・ビニールクロス・アクリルやABS以外のプラスティック。高級家具・バイク・自動車・床面全般など。
全155種類を絞り込む
内容量
155種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40756635-1本(200mL)ホワイト約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756644-1本(200mL)マイルドグレー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756653-1本(200mL)ホワイトグレー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756669-1本(200mL)ライトグレー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756678-1本(200mL)ブラック約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756687-1本(200mL)ホワイトアイボリー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756696-1本(200mL)ミルキーホワイト約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756705-1本(200mL)アイボリー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756714-1本(200mL)シフォンイエロー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756723-1本(200mL)レモンイエロー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756739-1本(200mL)オレンジ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756748-1本(200mL)ラタン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756757-1本(200mL)ライトカーキー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756766-1本(200mL)モカブラウン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756775-1本(200mL)コーヒーブラウン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756784-1本(200mL)ハーベストベージュ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756793-1本(200mL)ダルブラウン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756809-1本(200mL)ダークオリーブ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756818-1本(200mL)スカーレット約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756827-1本(200mL)ポンパドールピンク約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756836-1本(200mL)ローズミスト約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756845-1本(200mL)ノースブルー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756854-1本(200mL)濃藍約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756863-1本(200mL)ブルーグレー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756879-1本(200mL)カリビアンブルー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756888-1本(200mL)スカイブルー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756897-1本(200mL)ブルーヘイズ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756906-1本(200mL)青磁約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756915-1本(200mL)スノーグリーン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756924-1本(200mL)クラシックグリーン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756933-1本(200mL)ライム約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756949-1本(200mL)アイリッシュグリーン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756958-1本(200mL)ミディアムグリーン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756967-1本(200mL)クリアミスト約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756976-1本(200mL)エクルベージュ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756985-1本(200mL)芥子約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40756994-1本(200mL)ピーチベージュ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757003-1本(200mL)ボルドー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757019-1本(200mL)ビスタ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757028-1本(200mL)薄紅約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757037-1本(200mL)チェリーブロッサム約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757046-1本(200mL)インディアンターコイズ約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757055-1本(200mL)モスグレー約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757064-1本(200mL)深川鼠約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757073-1本(200mL)ペールグリーン約2(畳換算約1.3枚分)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757089-1缶(0.7L)ホワイト5~7(畳換算約4枚分)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757098-1缶(0.7L)マイルドグレー5~7(畳換算約4枚分)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757107-1缶(0.7L)ホワイトグレー5~7(畳換算約4枚分)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757116-1缶(0.7L)ライトグレー5~7(畳換算約4枚分)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40757125-1缶(0.7L)ブラック5~7(畳換算約4枚分)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ペンキのオーダーメイド】お気に入りの色で塗ってみよう【調色製造工程】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする